トルクコントロール エアードライバー

トルクコントロール エアードライバー - ベッセル

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。

仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:銀
質量(g)640無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4081形状ストレート全長(mm)215能力2.2~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.28ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.5~1.3内容量1個
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162483GT-S4TS
55,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02162483GT-S4TS24731289GS141035GT-S4TS 両頭 剛彩ビット ベッセル 24731289両頭 剛彩ビットベッセル1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする