曜日別特売

トルクコントロール エアードライバー

トルクコントロール エアードライバー - ベッセルトルクコントロール エアードライバー - ベッセルトルクコントロール エアードライバー - ベッセル

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。

仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:金
質量(g)920無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番292-4102形状ストレート全長(mm)260能力2.5~3.0(普通ネジ)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.35ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1内容量1個
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162501GT-S5TG
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする