ベッセル
衝撃式エアードライバー
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
付属品
A14(+2×65E)、A14(+3×65E)
六角レンチ4mm
ホースニップルBPB-2
能力
6.0~8.0(普通ネジ)
4.0~4.5(タッピングネジ)
3.8~4.5(木ネジ)
6.0~8.0(ボルト)
質量(g)
1400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビットスリーブ式取付
トラスコ品番
125-4405
形状
ストレート
全長(mm)
217
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
内容量
1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162526
GT-S6.5D
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください