曜日別特売

セフティークールチェック

セフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザンセフティークールチェック - ホーザン
(4件のレビュー)

電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。

用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ガス成分の分解が生じますので、裸火のある個所での多量のご使用はお避け下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02208692Z-2851本(380mL)460(380mL)
3,880
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02208665Z-2811本(190mL)230(190mL)
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02208665
2022-09-01
用途: 配線チェックメンテナンスetc
有限会社アイエムエイ建設業・工事業

冷却時間が早くて使い易い。容器容量があと少し欲しい。

対象商品 : 02208665
2021-10-25
用途: 部品のクーリングに
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 02208692
2021-06-19
用途: 仕事用

瞬間で凍らせることができる優れものです。いいと思います。

対象商品 : 02208692
2020-01-06
用途: 基板製作時

基板製作時に頻繁に使用するため、
納期と価格面で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする