フラックスリムーバー

フラックスリムーバー - ホーザンフラックスリムーバー - ホーザンフラックスリムーバー - ホーザンフラックスリムーバー - ホーザン
(4件のレビュー)

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
グリコールエーテル系
有機溶剤中毒予防規則対象外
可燃性

トラスコ品番359-9469無色透明質量(g)360危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583762Z-293
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06583762
2020-11-19
用途: ハンダ作業
ウェイクケーブルファクトリー卸売・小売業

こちらの使用用途ではスプレータイプよりもこちらの方が無駄がないので良いです。性能は問題ありません。やにが良く取れます。

対象商品 : 06583762
2018-11-29
用途: オーディオメンテナンス

使い慣れた製品でいつも満足してます。当サイトが一番安価?

対象商品 : 06583762
2016-06-17
用途: 通常の半田付け作業、及び電子機器基盤清掃。

揮発性が比較的低く、長い洗浄時間が保持される。フラックスには固形化した部分もあり
ブラシ等でこそげ落とす場合が多いので良い特性と思う。
洗浄力も適当で(塗装や部品に対する攻撃性において)あまり気にせずジャブジャブ使える
のも良い。古い機器の修理も多くあるケースなのだが、旧部品にも不都合は無かったと記憶
している。自分にとっての標準として長く使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 06583762
2017-05-11
用途: ハンダ付け後
コーポ吉田

ハンダ後の汚れがきれいに落ちます。ホーザンのプッシュすると出て来る瓶で管理しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする