LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 221
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途
ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
100~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
5~12/2~8
液色
紫
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
25
推奨ねじ径
M12以下
硬化速度
標準
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02335882
221-250
1本(250mL)
0.25L
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
02335891
221-50
1本(50mL)
50mL
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
12800088
221-250
1箱(10本×250mL)
2.5L
¥
160,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12800097
221-50
1箱(10本×50mL)
500mL
¥
41,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください