曜日別特売

木部補修用 木工パテA

木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン木部補修用 木工パテA - セメダイン
(28件のレビュー)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。

用途
木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
注意
※耐水性を必要とする場合は「エポキシパテ」シリーズをご使用ください。
※塗装する場合は異常がないか事前に確認の上、ご使用ください。
※深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて塗り重ねて下さい。
※乾燥させてから塗り重ねて下さい。
※はみ出した部分は濡れた布ですぐに拭き取って下さい。
※仕上げサンディング用のサンドペーパーは120番で表面をならし、320番で仕上げると表面がよりなめらかに仕上がります。
※乾燥後の切削加工や、釘・木ネジ等の使用は、充てん後3日~1週間以内に行って下さい。
※研磨は充てん後、24時間以降に作業が可能になります。
※塗装やニス・ステインを使用する場合は必ず水性タイプを使用し、充てん後3日以降に作業を行って下さい。
※屋外で使用する場合は、必ず塗装処理を行って下さい。(使用前に必ず目立たない部分でテストを行って下さい。)
※金属に触れる部分には使用しないで下さい。(完全硬化後は金属が触れても問題はありません。)
※使用後は必ずチューブの目をきれいにして、キャップをしっかり閉めて下さい。
※直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管して下さい。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用中は換気をよくすること。
※衣服につくと完全に取り除けないので注意する。
※付着した場合は、すぐに水で洗い落とす。多少は取り除けます。乾くと取り除けません。
※2℃~35℃以下の場所で保管し、使用すること。
※使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。
※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご確認下さい。
※本品は使用方法・条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前に必ず目的の用途に適合するかご確認下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06598304HC-1531本(50mL)タモ白
オープン
479
527(税込)
当日出荷
34918782HC-1551本(120mL)タモ白
オープン
629
692(税込)
当日出荷
34918807HC-1571本(1kg)タモ白
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06598313HC-1521本(50mL)ラワン
オープン
479
527(税込)
当日出荷
34918791HC-1541本(120mL)ラワン
オープン
629
692(税込)
当日出荷
34918816HC-1561本(1kg)ラワン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48709702HC-1501箱(50mL×10本)ラワン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
48709718HC-1511箱(50mL×10本)タモ白
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
12180220HC-1521箱(50mL×10本)ラワン
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
12180229HC-1531箱(50mL×10本)タモ白
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
12180238HC-1541箱(120mL×10本)ラワン
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12180247HC-1551箱(120mL×10本)タモ白
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12180256HC-1561箱(1kg×6本)ラワン
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12180265HC-1571箱(1kg×6本)タモ白
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 木製作業台の穴埋め
株式会社JR東日本運輸サービス運輸・通信業

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

対象商品 : 06598304
2024-07-21
用途: 床の補修
その他業種

床の傷の補修のため購入しました。少し床の色と違いますが目立たないようにできたと思います

対象商品 : 34918791
2023-02-10
用途: 木材の面出しに
卸売・小売業

色は薄い茶色。パテ盛りも切削性も塗料の上塗りも良好です。

対象商品 : 34918791
2021-01-28
用途: 木工模型製作
消防基金金融・保険業

本商品は色が2色あるので1回目、2回目と色分けして使用すると仕上げの時に凸凹部分の確認がしやすく、良く使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34918782
2021-01-28
用途: 木で模型を作ってます。塗装前にパテを薄く塗って凸凹を取った後塗装します。
消防基金金融・保険業

木工の模型製作には、使いやすくもってこいのパテです。
削るときは、耐水ペーパーで処理すれば室内でも粉が飛ばず使いやすいです。

対象商品 : 34918782
2019-09-13
用途: 広範囲の隙間埋めに
サービス業

同社の木工パテと違って水性タイプなので、広く浅く塗る分には非常にやりやすい。溶剤の匂いがいつまでも残ることがないのもよい。作業性の良さはひとによるかもしれない。深い場所を埋めるのには木工パテAは何度か塗り重ねる必要がある。埋める深さにもよるが、かなり肉痩せするので。ただ、木工パテAの方はいつまでも溶剤の匂いが残るので、それが嫌な場合こっちを選ぶしかない。

3が参考にしています
対象商品 : 34918782
2019-09-03
用途: 目部の隙間埋めに
サービス業

木工パテを使うと溶剤の匂いがキツイので、水性タイプのAを利用。
広範囲に作業する場合はこちらのほうがやはり分がある。しかし、水性タイプなので肉ヤセが起こる。特に深い穴を埋める場合は、二度塗り・三度塗りが必要になる。溶剤を使っている木工パテと比べると、固まるまで時間がかかるので、深い穴を埋めるのには木工パテの方がいいだろう。
あとは溶剤の匂いが気になるか・気にならないかがどっちを選ぶかのポイントになると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 34918782
2019-11-24
用途: 木工作業時
RAUM STUDIO

使いやすいのでいつも使っています。柔らかいのでヤスリがけも簡単です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする