オフセットノギス

オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03347127NT10-151個--21.51740
29,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03347136NT10-201個--2520.550
34,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
40311329NT10-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--21.51740
36,950
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40311338NT10-20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--2520.550
42,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584243NT10-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--21.51740
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40584259NT10-20(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個--2520.550
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50780898NT10-15(英語版一般校正証明書付)1セット--21.51740
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50780907NT10-20(英語版一般校正証明書付)1セット--2520.550
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57654144NT10-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個1500.05109530.4
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57654153NT10-20(校正書・トレーサビリティ体系図付)1個2000.05109540.4
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57654144NT10-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311329NT10-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NT10-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 40311329オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
57654153NT10-20(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311338NT10-20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NT10-20(校正書・トレーサビリティ体系図付) オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 40311338オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする