回転式ミニウインチ

回転式ミニウインチ - マックスプル工業回転式ミニウインチ - マックスプル工業回転式ミニウインチ - マックスプル工業回転式ミニウインチ - マックスプル工業
(9件のレビュー)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)

種別手動内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
引張強度(kg)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02133205PM-100回転式1001/4.1
15,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02133214PM-200回転式2001/4.1
26,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02133205
2020-11-14
用途: 懸垂幕なワイヤー巻取り
松田工芸建設業・工事業

回す感覚も良く、スムーズな回転で扱いやすかった。最初のワイヤーのセットの仕方等
もうちょっと親切な取説が欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 02133205
2019-04-24
用途: 昇降機上げ下げ時
建設業・工事業

特に問題ありません。
想像通りの商品でした。
次も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02133214
2017-12-11
用途: 大型犬の介護用として、吊り下げ等に使用
その他業種

自動ブレーキが非常に便利で、逆転も簡単で使い勝手が良い。機器もしっかりした作りになっている。強いてあげるなら、巻き上げ時のカチカチという音は少し大きい。

2が参考にしています
対象商品 : 02133205
2016-03-31
用途: 物の上げ下ろし
株式会社影山造船所

いいものでした。逆回転のロックがほしいです。

対象商品 : 02133205
2017-12-12
用途: 簡易リフト用
HIGASIHAKONE-PROJECT

予想より重いですね。もう少し小型がよかったですがやむをえません。

対象商品 : 02133205
2014-09-02
用途: 趣味のガラス工芸の石膏型の運搬、釜からの作品の取り出しなど、非常に重宝しています。友人にも紹介し追加注文をしました。

ギヤがむき出しの為、手などにつくのと今後グリスに塵埃などが付着しそうでメンテが面倒になる可能性が問題となりそうです。当然コストに影響はするとは思いますが、千円ぐらいなら有った方が良いと思います。

対象商品 : 02133214
2015-04-27
用途: 懸垂幕用のウインチとして使用

作りがしっかりして、使用しやすい。

対象商品 : 02133214
2014-11-10
用途: 重量物の持ち上げ

OKです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
1が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする