EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS - OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8内容量1本
193件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05598101EX-GDS 1.016383
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08111957EX-GDS 1.051.056383
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35448323EX-GDS 1.11.17393
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
08111966EX-GDS 1.151.157393
1,620
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598126EX-GDS 1.21.28403
1,500
969
1,066(税込)
5日以内出荷
05598135EX-GDS 1.31.38403
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08111984EX-GDS 1.351.359413
1,620
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598144EX-GDS 1.41.49413
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
08111993EX-GDS 1.451.459413
1,620
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
05598153EX-GDS 1.51.59413
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08112002EX-GDS 1.551.5510423
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598162EX-GDS 1.61.610423
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08112011EX-GDS 1.651.6510423
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598171EX-GDS 1.71.710423
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
08112027EX-GDS 1.751.7511433
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598187EX-GDS 1.81.811433
1,350
959
1,055(税込)
5日以内出荷
08112036EX-GDS 1.851.8511433
1,460
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598196EX-GDS 1.91.911433
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
08112045EX-GDS 1.951.9512443
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598205EX-GDS 2.0212443
1,350
959
1,055(税込)
当日出荷
08112054EX-GDS 2.052.0512443
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598214EX-GDS 2.12.112443
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
08112063EX-GDS 2.152.1513453
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598223EX-GDS 2.22.213453
1,590
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
08112072EX-GDS 2.252.2513453
1,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598232EX-GDS 2.32.313453
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08112081EX-GDS 2.352.3513453
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598241EX-GDS 2.42.414463
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08112097EX-GDS 2.452.4514463
1,720
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
05598257EX-GDS 2.52.514463
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08112106EX-GDS 2.552.5514463
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598266EX-GDS 2.62.614463
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08112115EX-GDS 2.652.6514463
1,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598275EX-GDS 2.72.716483
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
05598284EX-GDS 2.82.816483
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08112133EX-GDS 2.852.8516483
1,720
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
05598293EX-GDS 2.92.916483
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598302EX-GDS 3.0316483
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08112151EX-GDS 3.053.0518504
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05598311EX-GDS 3.13.118504
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08112167EX-GDS 3.153.1518504
2,040
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
05598327EX-GDS 3.23.218504
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08112176EX-GDS 3.253.2518504
2,040
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
05598336EX-GDS 3.33.318504
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08112185EX-GDS 3.353.3518504
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05598345EX-GDS 3.43.420524
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08112194EX-GDS 3.453.4520524
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35448402EX-GDS 3.53.520524
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08112203EX-GDS 3.553.5520524
2,250
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35448411EX-GDS 3.63.620524
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05598686
2020-10-21
用途: NC旋盤加工時
田上精機株式会社

愛用しているOSGのスタブドリルの品揃えが豊富で、大変助かっています。

対象商品 : 05598686
2018-01-06
用途: ネジの下穴開けなど
水遊人(water lovers)

洋白や真鍮に使いますが、特に真鍮の時、良い切りくずが出る。

対象商品 : 05598257
2017-09-29
用途: アルミのネジ下穴加工

チタンコーティングの効果か、切れ味が鋭く、綺麗な穴加工ができました。

対象商品 : 35448402
2016-01-12
用途: 切削加工
幸福商事株式会社

使用頻度が高いのですが、小売店に在庫数が少なく価格も高いので商品を見つけてからはモノタロウさんで購入しています。注文してからの、発送も迅速なので助かっています。

対象商品 : 05598381
2011-12-05
用途: 穴径がH7より小さい公差の穴あけ

普通のドリルより長さが短いので扱い易い
切れ味は抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする