Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 - アカツキ製作所(KOD)
(2件のレビュー)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。

仕様
【フレーム】
Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理
【気泡管】
チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
【マグネット】
1ヶ所つき
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450551L-160MQ-230230
5,515
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
02450567L-160MQ-300300
5,870
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
02450576L-160MQ-380380
6,165
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
02450585L-160MQ-450450
6,490
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02450594L-160MQ-600600
7,080
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
02450603L-160MQ-750750
8,050
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
02005105L-160MQ-900900
9,350
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450585
2022-11-20
用途: バイクの整備

バイクのフロントフォークのねじれ修正のために購入しました
通常の使い方ではありませんが、H形の水平器がなかなか見つからず、こちらの商品にたどり着きました

1が参考にしています
対象商品 : 02450567
2014-11-25
用途: 配管作業
建設業・工事業

他の品物に比べて使い易いです。磁石も強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする