曜日別特売

ハンドリーマー

ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃長l1(mm)20全長L(mm)40材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)4内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04082434HR0.9100.91
6,420
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082452HR0.9200.92
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082477HR0.9300.93
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082495HR0.9400.94
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082513HR0.9500.95
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082531HR0.9600.96
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082556HR0.9700.97
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082574HR0.9800.98
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04082592HR0.9900.99
6,420
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする