F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
2
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
刃数
4
シャンク
ストレートシャンク
食付長さT(mm)
4
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04083256
HR1.310
1.31
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083274
HR1.320
1.32
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083292
HR1.330
1.33
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083317
HR1.340
1.34
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083335
HR1.350
1.35
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083353
HR1.360
1.36
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083371
HR1.370
1.37
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083396
HR1.380
1.38
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083414
HR1.390
1.39
20
40
2
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください