F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
4
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
食付長さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04083852
HR1.610
1.61
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083877
HR1.620
1.62
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083895
HR1.630
1.63
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083913
HR1.640
1.64
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083931
HR1.650
1.65
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083956
HR1.660
1.66
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083974
HR1.670
1.67
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04083992
HR1.680
1.68
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084017
HR1.690
1.69
3
45
22
5
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください