F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
4
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
食付長さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04084455
HR1.910
1.91
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084473
HR1.920
1.92
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084491
HR1.930
1.93
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084516
HR1.940
1.94
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084534
HR1.950
1.95
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084552
HR1.960
1.96
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084577
HR1.970
1.97
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084595
HR1.980
1.98
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084613
HR1.990
1.99
3
60
30
6
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください