F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
70
全長L(mm)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.1
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04084857
HR10.105
10.11
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084875
HR10.120
10.12
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084893
HR10.130
10.13
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084911
HR10.140
10.14
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084936
HR10.150
10.15
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084954
HR10.160
10.16
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084972
HR10.170
10.17
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04084997
HR10.180
10.18
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085015
HR10.190
10.19
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください