F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
70
全長L(mm)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.3
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04085277
HR10.320
10.32
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085295
HR10.330
10.33
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085313
HR10.340
10.34
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085331
HR10.350
10.35
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085356
HR10.360
10.36
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
04085374
HR10.370
10.37
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085392
HR10.380
10.38
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085417
HR10.390
10.39
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085252
HR10.310
10.31
¥
6,090
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください