F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
70
全長L(mm)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.4
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04085453
HR10.410
10.41
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085471
HR10.420
10.42
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085496
HR10.430
10.43
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085514
HR10.440
10.44
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085532
HR10.450
10.45
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085557
HR10.460
10.46
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085575
HR10.470
10.47
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085593
HR10.480
10.48
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085611
HR10.490
10.49
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください