F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
140
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.6
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04085855
HR10.610
10.61
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085873
HR10.620
10.62
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085891
HR10.630
10.63
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085916
HR10.640
10.64
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085934
HR10.650
10.65
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04085952
HR10.660
10.66
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085977
HR10.670
10.67
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04085995
HR10.680
10.68
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086013
HR10.690
10.69
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください