F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
140
シャンク径d(Φmm)
10.7
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
刃数
6
シャンク
ストレートシャンク
シャンク長l2(mm)
50
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04086056
HR10.710
10.71
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086074
HR10.720
10.72
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086092
HR10.730
10.73
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086117
HR10.740
10.74
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086135
HR10.750
10.75
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086153
HR10.760
10.76
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086171
HR10.770
10.77
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086196
HR10.780
10.78
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086214
HR10.790
10.79
75
140
10.7
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください