F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
140
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
10.8
シャンク長l2(mm)
50
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
14
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04086257
HR10.810
10.81
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086275
HR10.820
10.82
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04086293
HR10.830
10.83
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086311
HR10.840
10.84
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086336
HR10.850
10.85
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04086354
HR10.860
10.86
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086372
HR10.870
10.87
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04086397
HR10.880
10.88
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04086415
HR10.890
10.89
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください