F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
145
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
11.3
シャンク長l2(mm)
54
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
15
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04087255
HR11.310
11.31
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087273
HR11.320
11.32
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087291
HR11.330
11.33
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087316
HR11.340
11.34
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087334
HR11.350
11.35
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04087352
HR11.360
11.36
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087377
HR11.370
11.37
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087395
HR11.380
11.38
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087413
HR11.390
11.39
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください