F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
145
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
11.4
シャンク長l2(mm)
54
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
15
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04087456
HR11.410
11.41
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087474
HR11.420
11.42
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087492
HR11.430
11.43
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087517
HR11.440
11.44
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087535
HR11.450
11.45
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04087553
HR11.460
11.46
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087571
HR11.470
11.47
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087596
HR11.480
11.48
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087614
HR11.490
11.49
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください