F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
145
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
11.5
シャンク長l2(mm)
54
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
15
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04087657
HR11.510
11.51
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087675
HR11.520
11.52
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087693
HR11.530
11.53
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087711
HR11.540
11.54
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087736
HR11.550
11.55
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04087754
HR11.560
11.56
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087772
HR11.570
11.57
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087797
HR11.580
11.58
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04087815
HR11.590
11.59
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください