F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
75
全長L(mm)
150
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
11.7
シャンク長l2(mm)
58
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
15
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04088052
HR11.710
11.71
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088077
HR11.720
11.72
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088095
HR11.730
11.73
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088113
HR11.740
11.74
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088131
HR11.750
11.75
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088156
HR11.760
11.76
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088174
HR11.770
11.77
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088192
HR11.780
11.78
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088217
HR11.790
11.79
¥
8,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください