F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
155
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
12.1
シャンク長l2(mm)
58
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04088865
HR12.110
12.11
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088883
HR12.120
12.12
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088926
HR12.140
12.14
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088944
HR12.150
12.15
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04088962
HR12.160
12.16
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088987
HR12.170
12.17
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089005
HR12.180
12.18
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089023
HR12.190
12.19
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04088901
HR 12.13
12.13
¥
7,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください