F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
155
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.2
シャンク長l2(mm)
58
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04089066
HR12.210
12.21
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089084
HR12.220
12.22
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
52日以内出荷
返品不可
04089102
HR12.230
12.23
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089127
HR12.240
12.24
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089145
HR12.250
12.25
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04089163
HR12.260
12.26
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04089181
HR12.270
12.27
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089206
HR12.280
12.28
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089224
HR12.290
12.29
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください