F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
155
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.4
シャンク長l2(mm)
58
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04089461
HR12.410
12.41
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089486
HR12.420
12.42
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089504
HR12.430
12.43
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089522
HR12.440
12.44
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089547
HR12.450
12.45
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04089565
HR12.460
12.46
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089583
HR12.470
12.47
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04089601
HR12.480
12.48
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04089626
HR12.490
12.49
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください