F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
155
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク長l2(mm)
58
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04089662
HR12.510
12.51
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
62日以内出荷
返品不可
04089687
HR12.520
12.52
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089705
HR12.530
12.53
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089723
HR12.540
12.54
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089741
HR12.550
12.55
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04089766
HR12.560
12.56
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089784
HR12.570
12.57
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04089802
HR12.580
12.58
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04089827
HR12.590
12.59
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください