F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
80
全長L(mm)
160
刃数
8
シャンク径d(Φmm)
12.7
シャンク長l2(mm)
62
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
16
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04090082
HR12.720
12.72
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04090107
HR12.730
12.73
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090125
HR12.740
12.74
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090143
HR12.750
12.75
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04090161
HR12.760
12.76
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090186
HR12.770
12.77
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090204
HR12.780
12.78
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090222
HR12.790
12.79
¥
10,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04090064
HR 12.71
12.71
¥
6,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください