F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
72
刃径公差(mm)
0~+0.005
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
2.9
シャンク長l2(mm)
23
食付長さT(mm)
8
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04106462
HR2.910
2.91
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106487
HR2.920
2.92
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106505
HR2.930
2.93
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106523
HR2.940
2.94
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106541
HR2.950
2.95
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
04106566
HR2.960
2.96
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106584
HR2.970
2.97
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106602
HR2.980
2.98
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04106627
HR2.990
2.99
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください