F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
80
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3.6
シャンク長l2(mm)
30
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
8
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04110041
HR3.610
3.61
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110066
HR3.620
3.62
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110084
HR3.630
3.63
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110102
HR3.640
3.64
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110127
HR3.650
3.65
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110145
HR3.660
3.66
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110163
HR3.670
3.67
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110181
HR3.680
3.68
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04110206
HR3.690
3.69
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください