F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
60
全長L(mm)
120
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
8.1
シャンク長l2(mm)
45
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
12
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04119297
HR8.110
8.11
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119315
HR8.120
8.12
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119333
HR8.130
8.13
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119351
HR8.140
8.14
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119376
HR8.150
8.15
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119394
HR8.160
8.16
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119412
HR8.170
8.17
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119437
HR8.180
8.18
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04119455
HR8.190
8.19
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください