ノンスリップH型

ノンスリップH型 - オルファノンスリップH型 - オルファノンスリップH型 - オルファ
(4件のレビュー)

強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。
ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。

規格H型グレートラスコ品番360-7585全長(mm)175摘要ノンスリップH型質量(g)137適合替刃・カッター特大H刃(HB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201455151BG
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02201455
2024-03-14
用途: 作業工具

同社ノンスリップシリーズの中で、特大刃(H刃)を採用したタイプ。
刃の厚みも幅も増して高強度になった分「折る刃」段数は少ない。
刃を折る治具は付属してこないので、別途刃先収納ケースと併用すること。
H刃に対応していない「ポキ」では刃を安全に折れないので注意。

1が参考にしています
対象商品 : 02201455
2019-12-25
用途: ダンボールや薄プラ板の切断

「ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくい」となっているが、表面がつるつる過ぎてむしろ滑る。通常の黄色に黒ゴムタイプの方がよほど滑りにくい。手袋も、軍手だと滑り、ゴム手袋でようやくグリップが効くレベル。仕方ないので、紙ヤスリで表面をザラザラに加工したらグリップ感が改善した。

対象商品 : 02201455
2019-12-19
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

ほかの方のコメントにもありましたが、通常使用時はグリップが効いている感じは全くしません。とにかく滑りにくい商品を求めている方にはむいていないと思います。

対象商品 : 02201455
2014-05-06
用途: 現場使用
岡部鉄工所

濡れた手でもすべらないと言うことで購入したのですが!!!
現場で濡れた手で持ったらすべる(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする