曜日別特売

ホース接手

ホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソーホース接手 - アソー
(50件のレビュー)
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820376HH-201414
560
439
483(税込)
当日出荷
05820385HH-20077
290
229
252(税込)
当日出荷
05820394HH-20088
300
229
252(税込)
当日出荷
05820403HH-20099
320
249
274(税込)
当日出荷
05820412HH-201010.5
390
289
318(税込)
当日出荷
05820421HH-201212
480
369
406(税込)
当日出荷
05820437HH-201616
710
539
593(税込)
当日出荷
05820446HH-204012.7
530
409
450(税込)
当日出荷
05820455HH-202020.5
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
05820464HH-20066
290
229
252(税込)
当日出荷
05820473HH-201919
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ホース継ぎ

内径15mmのホースを接続。ちょっときつめだけどその分抜けずらそうです。いつも長ニップルで代用してましたがこれの使用で外観がスッキリします。

1が参考にしています
2025-07-01
用途: ホース割れ

劣化によるホース割れの部分をジョイント目的で使用。ホースバンドで締めれば問題なく使えました。

2025-06-19
用途: ホース継手
有限会社和光製作所

普通の水道ホースより、太いホースを繋ぐため
うまくいくかどうか、うまくいきました

2025-09-08
用途: ホースとホースを繋ぐ

商品の外径だけでなく、適合ホースの内径も書いてもらえると有難い。

対象商品 : 05820385
2023-10-11
用途: シリコンホースジョイント
その他業種

ブレーキオイル交換時に、シリコンホースジョイントに使用しました。

対象商品 : 05820412
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05820412
2021-12-17
用途: 動噴のホースの修理
その他業種

まさに探していた大きさでまたリピートするつもりです。

対象商品 : 05820412
2022-03-19
用途: ホースの接続
株式会社ブッシュサービス業

ホースの接続に使います。
モノは見たまんまです。
問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする