曜日別特売

ホースジョイント用竹の子

ホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソーホースジョイント用竹の子 - アソー
(8件のレビュー)
材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820543HSH-16204620.515
720
559
615(税込)
当日出荷
05820552HSH-12073474
150
109
120(税込)
当日出荷
05820561HSH-12083484.5
190
149
164(税込)
当日出荷
05820577HSH-12093495
190
149
164(税込)
当日出荷
05820586HSH-13103610.57
210
159
175(税込)
当日出荷
05820595HSH-14404212.79
370
329
362(税込)
当日出荷
05820604HSH-1414421410
370
329
362(税込)
当日出荷
05820613HSH-1416421611.5
370
329
362(税込)
当日出荷
05820622HSH-11062463
130
95
105(税込)
当日出荷
05820631HSH-12063463
150
109
120(税込)
当日出荷
05820647HSH-11072474
130
95
105(税込)
当日出荷
05820656HSH-1827602720
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05820631
2021-10-28
用途: ホースジョイントの中古部品を生かしつつ修理

ネジ部とは別にタケノコ部を入手できるのはありがたい。

対象商品 : 05820577
2020-09-04
用途: 真鍮ファイヤーブラスターの先端に使用
医療・福祉・介護関連業

外径に誤差無く最適に使用出来ました。内径9mmの真鍮パイプの先端に差込み、プラスチックハンマーで軽く打込むだけで綺麗に一体化。
商品化しても良い程の出来栄えに満足しております。

対象商品 : 05820552
2018-09-23
用途: ホースの吸い口

一度付けたホースが外れにくいところがとても良いです。

対象商品 : 05820561
2018-09-05
用途: エアー配管
運輸・通信業

ネジの種類や口径にあわせて選択・組み合わせができるので助かります。
品質は全く問題ありません。

対象商品 : 05820586
2017-07-25
用途: 水の組上げ部品

水汲み上げホースの吸込口兼、重しとして使っています。

対象商品 : 05820595
2016-10-14
用途: ホース接続

物自体は大変満足してます。
合う袋ナットが探しにくいので、同じページに表示するかセット販売してください。

2が参考にしています
対象商品 : 05820552
2017-05-29
用途: 機械加工
清水鉄工所

作りが良く使いやすい。近所のホームセンターより安くて助かります。

対象商品 : 05820622
2016-02-16
用途: ガソリンホースのジョイント

価格も安いですが品質的にも問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする