曜日別特売

六角キャップ

六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー六角キャップ - アソー
(7件のレビュー)
材質黄銅(C3604BD)形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ(D)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819091NC-1001PT1/8(内)6.9
400
359
395(税込)
当日出荷
05819107NC-1004PT1/2(内)6.9
760
629
692(税込)
当日出荷
05819116NC-1006PT3/4(内)6.9
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05819125NC-1003PT3/8(内)6.9
610
499
549(税込)
当日出荷
05819134NC-1002PT1/4(内)6.9
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05819125
2023-04-03
用途: オイル漏れ止め

急遽オイル漏れを止めるのに必要に
バッチリ止められました

対象商品 : 05819125
2018-10-06
用途: なくなったエアコン低圧バルブキャップに
rosewell

なくなったエアコンのバルブキャップを探していました。サイズも合って、
大変助かった。

3が参考にしています
対象商品 : 05819134
2018-10-23
用途: バキュームポンプのメクラ
医療・福祉・介護関連業

購入したバキュームポンプの吸い口が2か所あり、1か所は不要なためこの商品を使いメクラ蓋をしました。
空気漏れの心配もなく安心して使えるようになりました!

1が参考にしています
対象商品 : 05819125
2018-05-16
用途: 車のラジエタの未使用ポートの蓋

車のラジエタの未使用ポートの蓋につかいました。思ったよりねじが深かったですが
安くて確実なプラグができて満足です。なかなかホームセンター等では手に入らないので1個から買えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05819134
2015-07-24
用途: M5との変換継手に改造

M5との変換継手に改造しました。
M5(メス)⇔各種配管ネジ(メス)の継ぎ手は有っても高価でしょうが、M5タップの追加工で安価に入手出来た事になります。
本製品は精度も良く、真鍮ですので加工が容易で有り、ハンドドリルで10分で終わりました。

対象商品 : 05819125
2015-05-14
用途: エアコンサービスバルブの代替え品に

お客様が失くしてしまって使って見たら普通に使えました。
安価で質が良いので、又、必要な時は取り寄せて使います。

4が参考にしています
対象商品 : 05819091
2015-03-04
用途: 配管工事
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れています。 ホームセンターには置いてないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする