浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用

浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 - スリーボンド浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用 - スリーボンド
(1件のレビュー)

防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。

用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023356971802B
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-09
用途: 駄目臭い。
農・林・水産業

高いだけでまるで駄目。めちゃくちゃ臭いし。写真に載るっているのだが大体ベアリングにこんなもん付けるバカおらんやろ。KURE556と同等かそれ以下。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする