曜日別特売
(4件のレビュー)

優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。

用途
機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。
摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800使用ガスLPG成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611黒色適合範囲機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023357511910-420ML
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335751
2020-06-29
用途: 車両のホイールナット及びゴム類に使用。
サービス業

ホイールナット及びホイールの接触面に主に使用。
車両のゴム類にも使用してます。特にナットの噛み込みも無くスタッドレス交換時も大変楽です。その他は、色々な鍵の穴に注入。驚くほど改善しますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 02335751
2016-06-09
用途: ガソリンエンジン組み立て時にメタル等に使用
有限会社北日本機械工業

以前から使うスリーボンド製品、信頼感もあり安心、品質もいいです。
重加重、高速回転などの摺動部品に使用は絶対。

対象商品 : 02335751
2015-05-27
用途: エンジンや機械の組み立て

組み立て時にベアリングに少量着けると、とても馴染みが良い。

2018-06-19
用途: 高すぎる。
農・林・水産業

以前勤めていた会社で使ったが、高いだけでダメ。CRC556よりまし程度。
住鉱潤滑剤(SUMICO)のほうが圧倒的に良い。キモイパッケージがなくなったがボンドが油?ボッタくり価格。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする