曜日別特売
(22件のレビュー)

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。

用途
塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤トラスコ品番126-2955タイプ速乾性危険等級アズワン品番1-6383-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)420内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023357762706-420ML420
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335776
2023-12-27
用途: 機械の汚れ除去
サービス業

スプレーなので使いやすいですが、スプレーの頭がつけるのが難しく少し苦労しました。
以前使用していた純アセトン99%が現在は販売終了してしまっているので、こちらで代用出来たらと思っています。

対象商品 : 02335776
2023-04-10
用途: 金属の染め又は塗装時の下地の脱脂。

スプレーなので気軽に使えて手の入らない細かい部分まで脱脂でき大変便利です。

対象商品 : 02335776
2022-02-09
用途: 金属部品の洗浄
株式会社小川電機

類似品と比較して鼻に来る刺激臭も少く乾燥時間も今までの物と遜色ないようです。

対象商品 : 02335776
2021-10-15
用途: 塗装時の脱脂
その他業種

脂分の除去は申し分ない感じ。天気が良くなったら本格的に使いたい。

対象商品 : 02335776
2021-05-19
用途: 機械のメンテナンス時

定期的に購入しています。会社の施工員が現場で使用していますが、評判は良いようです。

対象商品 : 02335776
2021-04-16
用途: あらゆる脱脂に

速乾性で溶剤の配合が良いせいか、かなり幅広く使用できます。
定期的に購入しております。

対象商品 : 02335776
2020-04-19
用途: 工作機械洗浄
株式会社ケイセブン

固まった潤滑油の除去に抜群の効果あり乾燥も早い
新しい潤滑油がすぐになじみます

対象商品 : 02335776
2020-04-13
用途: スイッチのグリス固着に使用
有限会社大分オービス建設業・工事業

グリス固着して粘着しているものをクリーニング用で購入しました。大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする