(10件のレビュー)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大
スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減

爪形状2本ツメ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
被引き抜き物の直径最小(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
おねじ外径(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
おねじ六角対辺(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183745G30.455407512204.014GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
5,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02183754G40.81005010014405.017GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
7,450
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02183763G61.81506015018606.019GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
11,370
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02183772G83.82408020022807.022GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
24,490
20,980
23,078(税込)
当日出荷
02183693G106.0250100250281007.530GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
グリップ付片口ラチェットレンチ
44,520
35,980
39,578(税込)
当日出荷
02183702G129.0275120300321208.032GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
グリップ付片口ラチェットレンチ
56,830
42,980
47,278(税込)
当日出荷
02183711G1511.0320150375381509.041GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
グリップ付片口ラチェットレンチ
パワープッシャー
110,030
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02183727G1815.03701804504418010.046GPオイル(15g)
おねじ用ハンドル
グリップ付片口ラチェットレンチ
パワープッシャー
132,600
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02183745
2024-05-27
用途: プレス機械のメンテナス使用する。
サービス業

軸径が10φに入っているベアリングを取外すにギヤ-プラーの小さいのがなくて作業が進まず。ギヤープラー購入が短時間で購入できたので作業がスムースに出来助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02183763
2023-02-14
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

G6の方はリーズナブルでしたが、G8の方はグッと価格が上がっており微妙ではありましたが機能的には申し分なく利用できています

対象商品 : 02183745
2021-07-15
用途: ベアリングやギアの抜き取り

少し広げ過ぎても滑らずに爪が掛かってくれます。
芯も硬くてなかなか潰れませんし、粗悪な物を使うより良いものを使って確実な仕事をした方が、結果早く安全に仕事を進められます。
もう一回り大きいのも欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02183754
2022-04-27
用途: メンテナンス
株式会社レッグニットクリス製造業

問題なく快適に使用しております。すぐに手元に届き助かりました。

対象商品 : 02183763
2020-06-06
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ニシダ食品機械販売

色々他メーカー購入しましたがやっぱりスーパーツールでした
三つ又も再度光んイュウします

1が参考にしています
対象商品 : 02183693
2015-12-10
用途: モーターのピニオンギヤヌキ
株式会社菊池建設業・工事業

超 
高額商品名だけに、耐久性、利便性
最高です。
なかなか買う機会が無いですが、何かまたご縁がありましたら注文します。

対象商品 : 02183772
2014-12-09
用途: 耕耘機フライホイール取り外し
農・林・水産業

耕耘機のフライホイール用なのでかなり重いです、でも、このくらい重くないと強度が心配、使い勝手も良くこのメーカーを信用した甲斐が有りました。

対象商品 : 02183754
2014-03-28
用途: ギャー
倉富種苗園農・林・水産業

はずすのが楽でしたよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする