片口ラチェットレンチ (強力型)

片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型) - スーパーツール
(11件のレビュー)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。

仕上カチオン電着塗装シノの有無内容量1本
全17種類を絞り込む
全長L(mm)
呼び寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
トラスコ品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182083RH10130225108-374110
3,840
3,398
3,738(税込)
当日出荷
02182092RH12130225108-375912
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02182101RH13140225108-376713
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02182117RH14140225108-377514
3,840
3,398
3,738(税込)
当日出荷
02182126RH17270290108-378317
4,260
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02182135RH19280290108-379119
4,760
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02182144RH21410335108-380521
4,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02182153RH22420335108-381322
5,130
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02182162RH24430355108-385624
5,220
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02182171RH26520355108-386426
5,520
4,598
5,058(税込)
当日出荷
02182187RH27520355108-387227
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
02182196RH30750400108-388130
5,990
4,898
5,388(税込)
当日出荷
02182205RH32920400108-401132
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02182214RH351220443108-402035
6,970
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02182223RH361350443108-403836
7,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02182232RH411750490108-404641
8,190
6,598
7,258(税込)
当日出荷
02182241RH462100500108-407146
10,270
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02182196
2023-06-27
用途: 機械メンテナンス
ツクバマシンサービス建設業・工事業

「強力型」との事で購入したが使用半年でラチェット部が壊れ回らなくなった。また1ノッチの振り幅も大きすぎて入り込んだ場所では使えない。

対象商品 : 02182162
2022-03-15
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

長いボルトを貫通してナットを回すために購入しました。シンプルで頑丈です。基本に忠実な工具をこれからも作り続けて頂けたらうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02182196
2021-11-03
用途: プレス金型の固定時

ホームセンターに行っても口径30mmのレンチはなく購入しました。
ただ片側が出っ張っているので正転・逆転の切り替えスイッチのような物があるレンチが
同値段であると良かったです。

対象商品 : 02182162
2019-07-05
用途: 鉄鋼組立時
製造業

トレンチ購入は初めて。
グリップにぎりやすく、つかいやすい。

対象商品 : 02182162
2018-10-29
用途: 機械等のメンテナンス時
建設業・工事業

いままで長年使っていた同製品がコマ飛びで壊れてしまい購入。やはりスーパーツールのラチェットは良い!

対象商品 : 02182187
2020-07-07
用途: ポスト鍵交換
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

当方の用途としては しの 部分は不要でした。強力型でなく 普通タイプが欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02182162
2015-11-18
用途: 工事用具として
建設業・工事業

架設現場で使用していますが、今まで使用していた商品より使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02182241
2017-04-22
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なのでしっかり感、強度、品質は抜群です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする