曜日別特売

片口ラチェットレンチ(爪式)

片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール片口ラチェットレンチ(爪式) - スーパーツール
(1件のレビュー)

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。

内容量1丁
注意
※RN10・12・13・14・17は安全ロープ取付け穴が付いておりません。
全17種類を絞り込む
全長(mm)
寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37004581RN10225101428-2611151810
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
37004597RN12225121428-2611181810
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
02182327RN13224131428652611181810
4,180
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02182354RN14224141428652611191810
4,180
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
02182381RN17267171634753212231914.5
4,470
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02182442RN19310191841903615262616
5,150
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02182503RN21310211841903615282616
5,310
4,498
4,948(税込)
当日出荷
02182555RN22311221842903615302616
5,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02182582RN243552420491004019323118
5,810
4,898
5,388(税込)
当日出荷
02182634RN263552620491004019353118
6,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02182652RN273562720511004019363218
6,290
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
02182695RN304013022621104423404120.5
6,570
5,598
6,158(税込)
当日出荷
02182722RN324013222621104423434120.5
6,830
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37004615RN35445352467-4725474321.5
7,540
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02182774RN364443624671204725494321.5
8,340
6,898
7,588(税込)
当日出荷
37004633RN41490412676-5230554924
9,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37004651RN46500462983-5430615524
12,770
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02182381
2015-01-13
用途: 機械の微調整
佐藤

思っていたより華奢な感じです 今後継続使用してみないと 耐久性等はわかりませんが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする