曜日別特売

テプラPROテープ 熱収縮チューブ

テプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブ - キングジム
(30件のレビュー)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色文字色エコマーク認定番号17 112 045
注意
※熱収縮には工業用ドライヤーをご使用ください。
※Φ11mmチューブは24mm対応機種以外では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合チューブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06167646SU5S1巻2.55(Φ2.8~Φ5.5)
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05491464SU5S1パック(5巻)2.55(Φ2.8~Φ5.5)
7,950
5,598
6,158(税込)
当日出荷
06167655SU11S1巻2.511(Φ5.5~Φ11)
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05491473SU11S1パック(5巻)-11(5.5~11)
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

配線のマーキングに使用
耐摩耗性も良好 見た目も 見やすく使いやすい

2024-02-11
用途: 制御盤作成時
有限会社若電建設業・工事業

制御盤作成でケーブルのマーカーに使用するため収縮チューブとヒートガンを購入しました。収縮チューブは一応リピート買いです。
10年以上前のテプラの機械ですが十分使え綺麗にできました。
収縮チューブは2本位使ったかな?失敗も殆ど無く良かったです。

対象商品 : 06167655
2024-02-19
用途: 工具、先端ツールのラベリング
サンメタル工業株式会社

赤、黄など以前あった色が廃番になっている?再販希望です。

1が参考にしています
対象商品 : 06167646
2022-08-18
用途: 装置接続コードの仕分け
教育・研究機関

装置に多数のコードを接続するので、仕分けがとても楽になりました。

対象商品 : 06167646
2021-12-07
用途: ケーブルのラベリング

文字を印刷できる熱収縮チューブを探してました。
使いたい用途に合致し助かりました。他の人もコメントしてますが
サイズがもう少し増えると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06167655
2021-07-27
用途: 機材管理
教育・研究機関

文字も大きく表示され、ケーブルのラベリングに最適です。
加工前であれば、ケーブル表示ラベルのカートリッジよりこちらをおすすめします。

対象商品 : 06167646
2020-09-02
用途: ハーネスのマーキング

電線に信号名を綺麗に表示できて非常に便利。
ただ、電線の径がチューブに対して細目だと、すぐにずれてしまうので、別途普通の熱収縮チューブを被せて太らせた上から、当チューブを被せてます。

4が参考にしています
対象商品 : 06167646
2020-03-12
用途: 配線表示

太さがいろいろほしい。
収縮しても電線に固定できず動いてしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする