曜日別特売

永磁ホルダ 円形タイプ

永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック永磁ホルダ 円形タイプ - カネテック
(1件のレビュー)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。

用途
図面、定規、紙型の押さえなどに。
ワイヤカット作業時のワークの保持に。
仕様
アルニコ磁石応用
使用温度的に最も優れています。
吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。
短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
取付用ねじ穴なし表面処理ニッケルメッキ取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02044393KM-0005L1.8[0.18]Φ5×13
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02044411KM-0007L4[0.4]Φ7×13
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02044427KM-0018[0.8]Φ10×15
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02044454KM-001520[2]Φ15×15
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02044481KM-00240[4]Φ20×15
1,720
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02044481
2015-08-11
用途: 工場生産現場

工場では、治具に使用しています。
この磁石を他社で購入しようとする場合、単品で購入できないケースがほとんどなので、必要数だけ購入できるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする