ボンドウレタンコーク

ボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシボンドウレタンコーク - コニシ
(5件のレビュー)

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどない。
低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対する追従性に優れる。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
施工後は各種塗料による塗装が可能。
専用プライマー使用により、多くの被着体に対して優れた接着性を示す。

用途
塗装を必要とするコンクリート目地。
RCの打継ぎ目地、誘発目地。
スレート、フレキシブルボード、GRCの目地。
ひび割れの補修。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆成分ポリウレタン樹脂系
注意
※直射日光が当たるガラス目地や金属間目地、露出目地には適しません。
※上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02444407563881本(320mL)ホワイト
1,340
939
1,033(税込)
当日出荷
48871557052701本(320mL)ライトグレー
1,340
939
1,033(税込)
当日出荷
43270677560881本アイボリー
オープン
938
1,032(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
43270686562881本グレー
オープン
938
1,032(税込)
当日出荷
02444382560881本(320mL)アイボリー
1,220
取扱い終了
02444391562881本(320mL)グレー
1,220
取扱い終了
58464402#561881本(320mL)アンバー
1,220
取扱い終了
58464411#566801本(320mL)ブラック
1,340
取扱い終了
09991694566801本ブラック
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444382
2018-01-20
用途: 塗装作業時

外壁などの補修に使用し、仕上がりも良く作業性も抜群でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02444382
2016-12-27
用途: 外壁のひび割れの補修
飯塚事務所

築35年位経つヘーベルの外壁にちょっと見ては綺麗ですが小さいひび割れがありメンテナンスしています。私でも塗りやすくて気が付いたときに手入れをしておけば結構もちます。色もアイボリー、ライトグレーなどで雨もりもなおりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48871557
2015-09-14
用途: 築45年のヘーベルの外壁が3.11の地震で細かいヒビ、割れなど出ていて応急用に使っています。職人の人の仕事を見て女子でも簡単にできます。仕上がりもきれいです。
飯塚事務所

ライトグレーを主に使いますが色も目立たないし、塗りやすく又買います。

対象商品 : 02444391
2015-06-15
用途: 外壁のコーキング

良いと思います。

対象商品 : 02444391
2014-09-10
用途: コンクリートクラークの補修に使いました。

速乾性でないので最後までスムーズに使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
この製品は、シリコンに接着しますか?固まった時弾力は、有りますか?
回答:
こちらの製品はシリコンへの接着は困難であると思われます。
シリコン接着は下記商品が適しております。
http://www.monotaro.com/g/00006683/

また、こちらの製品はコーキング剤ですので、固まった際の弾力はございます。
対象商品:
02444407
2013-11-18
質問:
出てくる時は泡状(ムース)ですか?
回答:
ペースト状です。
対象商品:
02444382
2011-10-31

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする