曜日別特売

ジャンボタンク Tシリーズ

ジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレンジャンボタンク Tシリーズ - カイスイマレン
(1件のレビュー)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク

用途
多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80材質FRPキャスターなし内側:ホワイト 外側:ダークグリーン耐熱温度(℃)70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーでは穴加工には対応できません。
※排水はついておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
脚間隔(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06370025510T(本体)510248001220795
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62988164510T(本体 40Aバルブ付き)510248001220795
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06370007710T(本体)710279001600745
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62988180710T(本体 40Aバルブ付き)710279001600745
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06369982910T(本体)910319201650745
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62988189910T(本体 40Aバルブ付き)910319201650745
オープン
178,800
196,680(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
063699641070T(本体)10703810001770805
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
629881461070T(本体 40Aバルブ付き)10703810001770805
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
446538071400T(本体)14005586013701105
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
629881551400T(本体 40Aバルブ付き)14005586013701105
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06369982
2021-04-01
用途: 食品加工時の食品洗浄用
有限会社青柳住宅設備機器電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ、材質、重さ、どれも条件にマッチしました。
発想も迅速に行っていただき感謝いたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする