曜日別特売
(47件のレビュー)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。

内容量1本
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185601UM241500~24
2,680
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02185617UM302000~30
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02185626UM362450~36
3,760
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06182933UM463000~46
6,370
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自動車整備
有限会社ディーアンドエーインターナショナル自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて調整もスムーズ、耐久性はこれからとしても大変満足です。

対象商品 : 02185601
2024-03-11
用途: 単車の車載工具
サービス業

良い点は軽くて扱いやすいこと。気になった点は、手に持った際ざらつき感があること。昔から使っている同社の製品では感じない触感でした。表面の仕上げが異なるのでしょうか。もう一点は、可動部に微細ながたつきがあること。モンキーなので仕方がないことかもしれませんが、ロブスターなのでもしかしたら、と期待してしまいました。

対象商品 : 02185601
2023-11-18
用途: 車載工具

短くて軽いので気に入っています。バイクの車載工具として持っておけば、ツーリング先でボルトが緩むようなトラブル時に便利。

対象商品 : 02185617
2022-08-10
用途: ネジの緩め

普通のモンキーレンチで太すぎて 困っていたところ 車屋さんで使ってるのをみて 早速買いました 便利ですね 何処でも スイスイ入っていきますね ネジ締めが楽になりました

対象商品 : 02185617
2022-09-20
用途: 機械のメンテナンス時

狭いところに届くように、厚みのないものを購入しました。軽量なのも使いやすいです。

対象商品 : 02185626
2022-08-10
用途: 機械据付け、メンテナンス
製造業

46のサイズは持っているので、ひと回り小さい物が欲しくて注文しました。
なかなか使い勝手が良いですね。

対象商品 : 02185626
2022-07-28
用途: DIY等
卸売・小売業

この大きさの物を紛失したので購入した。ロブスター印なので安心して使用できる。、勉強不足でハイブリッドの意味がわからないが、DIY等で使用するにはデザインが良い。

対象商品 : 02185601
2022-01-16
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

各サイズのレンチを携帯すると、かなりの量になってしまう。あくまでも緊急用として携帯するには十分に機能してくれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする