曜日別特売

軽量壁掛ボード ELシリーズ

軽量壁掛ボード ELシリーズ - 日学軽量壁掛ボード ELシリーズ - 日学
(2件のレビュー)

環境と安全を考慮したグリーン購入法適合商品です。
枠材、粉受けに50%再生ABS樹脂を使用。分別廃棄も容易で、環境にやさしい構造です。
あやまってぶつかっても落下しにくい、脱落防止機構の吊り金具を使用しています。
場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計になっています。樹脂フレームで、従来のアルミフレームに比べ重量が半分以下の軽量です。

種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチールホワイト鋼板仕様横型・横書き月予定表材質粉受け:ABS樹脂ボード:ホワイト、枠・粉受け:グレーグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173797EL-12SYマーカー大(黒・赤)各1本、イレーザー小1個3.21200×900×67.5
25,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
06173781EL-13SYマーカー大(黒・赤)各1本、イレーザー小1個1.7900×600×67.5
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06173772EL-14SYマーカー小(黒・赤)各1本、イレーザー極小1個1.0600×456×67.5
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06173797
2016-06-23
用途: 予定表
運輸・通信業

思っていた通りの大きさでした。

対象商品 : 06173772
2010-08-26
用途: 現場での製品作成スケジュールの管理に使用

付属品のクリーンマーカーの赤がすぐ使えなくなりました。24日の夕方に届いたので、25日の朝に現場に設置し、夕方には赤ペンのインクが無いと報告されました、残念です。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
今回の場合は、不良品の可能性が高いと思われます。
お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、返品のお手続きをしていただけると幸いです。
何卒宜しくお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする