曜日別特売

E型ホールカッター(SKH51)

E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業E型ホールカッター(SKH51) - 大見工業

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。
鉄用ホールカッターの代表作。

用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6内容量1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
柄径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05608041E707013(No.5)
14,160
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608057E717113(No.5)
14,160
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
05608066E727213(No.5)
14,160
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608075E737313(No.5)
21,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05608084E747413(No.5)
21,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608093E757513(No.5)
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608102E767613(No.5)
21,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05608111E777713(No.5)
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608127E787813(No.6)
21,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
05608136E797913(No.6)
21,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする